BOSCH KRACHTDOP 1/2 21 MM DIEP 2608003052
Bedoeld voor PRO Impact-doppen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608003052
Rubix:A0681645
Fabrikant:2608003052
EAN:6949509246899

Documenten
Productdetails : BOSCH KRACHTDOP 1/2 21 MM DIEP 2608003052
We hebben de borgpen- en pinnenset voor PRO Impact-doppen zo ontworpen dat je doppen kunt vastzetten op je slagmoersleutel met extra sterkte grip.
Sterke punten
• Robuust schroeven• Borgpen en pin voor het vastzetten van doppen op slagmoersleutels met een extra sterke grip.
Toepassingen
Industrial Work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27,8 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,28 excl. BTW
/ stuk
€ 16,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
