Referenties
Stahlwille:02440024
Rubix:10126225
EAN:4018754004409



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANDOP 47A-3/8
SAE AS 954-E (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x45 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | 47a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
