MASCOT SOFTSHELL JAS FINLEY 15702-253 D. ANTR/ZWART MT L
Softshell Jack Finley Donkerantraciet/zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15702-253-1809-L
Rubix:22871028
EAN:5711074330775

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS FINLEY 15702-253 D. ANTR/ZWART MT L
Tweekleurig. Ademend en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Klittenbandsluiting bij de pols. Contraststiksels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ stuk
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen