MASCOT SHELL JAS DAME ACCELERATE 18311-231 D. MARINE MT L
MASCOT SHELL JAS DAME ACCELERATE 18311-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18311-231-010-L
Rubix:A0025532
EAN:5711074695942

Documenten
Productdetails : MASCOT SHELL JAS DAME ACCELERATE 18311-231 D. MARINE MT L
Vrouwelijke pasvorm. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Mouwen versterkt met CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Reguleerbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Reguleerbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
black/navy, size L
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,28 excl. BTW
/ stuk
€ 147,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen