Referenties
Hydrowear:042601-XL
Rubix:22091112
EAN:5420011728291

Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL JACK ROME 042601 ZWART/GRIJS MT XL
ROME S XXXL
Navy
Black
Softshell Jack Thermo Line
Khaki
Black
Grey
Black
Royal Blue
Black
Topcomfort Softsell laminaat bekend uit de sport met de
eigenschappen Winddicht Ademend
en Elastisch.
Binnenkant bestaat uit Fleece
Navy
Black
Softshell Jack Thermo Line
Khaki
Black
Grey
Black
Royal Blue
Black
Topcomfort Softsell laminaat bekend uit de sport met de
eigenschappen Winddicht Ademend
en Elastisch.
Binnenkant bestaat uit Fleece
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,95 excl. BTW
/ stuk
€ 81,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen