HYDROWEAR SOFTSHELL JACK TOULON 04025980 FLUO ORANJE MT XL
Softshell jack Toulon
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04025980FO-XL
Rubix:22093524
EAN:5420011745298

Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL JACK TOULON 04025980 FLUO ORANJE MT XL
Toulon
Softshell jack Thermo Line EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Topcomfort Softsell
Winddicht, ademend en elastisch
Binnenkant van Fleece
Afritsbare mouwen
1 borstzak met rits
2 binnenzakken
2 zijzakken met rits
Aansnoerkoorden in de taille
Manchet verstelbaar d.m.v. klittenband.
300 grams 100% polyester
Softshell jack Thermo Line EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Topcomfort Softsell
Winddicht, ademend en elastisch
Binnenkant van Fleece
Afritsbare mouwen
1 borstzak met rits
2 binnenzakken
2 zijzakken met rits
Aansnoerkoorden in de taille
Manchet verstelbaar d.m.v. klittenband.
300 grams 100% polyester
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen