Referenties

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL RWS REVISIBLE 403701 ORANJE MT XS
De Softshell RWS Revisible is een duurzame en sportieve Tricorp werkjas die voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Deze winddichte werkjas heeft een hoog ademend vermogen en is waterafstotend middels een fluorfree (PFAS free) Durable Water Repellent finish. Zichtbaarheid wordt gegarandeerd door de EN ISO 20471 Klasse 3 normering (maat XS haalt klasse 2). Deze werkjas is gemaakt van GRS gecertificeerd recycled polyester en heeft een comfortabele mechanische stretch. Ook dankzij de gesegmenteerde reflective striping verhogen we het draagcomfort. Daarnaast is het bevorderlijk voor de levensduur van het artikel, omdat deze striping niet snel scheurt.
De zakken op het voorpand bieden voldoende opbergruimte en de capuchon is afneembaar middels drukknopen. De inkepingen in de capuchon zorgen voor meer zicht wanneer je de capuchon over je hoofd draagt. De YKK-rits in de jas is verdekt en de manchetten zijn verstelbaar met klittenband. De softshell heeft een verlengd rugpand.
De softshell heeft een sportieve belijning en is ook verkrijgbaar in een dames model (403702). Dankzij de brede maatrange is de jas toegankelijk voor iedere professional. Je kunt de softshell tot wel 50 keer wassen wat de levensduur en duurzaamheid van het artikel erg bevordert.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
