PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT XXL
Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S768YBRXXL
Rubix:A0391127
EAN:5036108267187

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT XXL
Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden. Buitenjas bevat twee handige grote opgezette zakken met klittenband sluitingen en een verdekte capuchon, terwijl de binnenjas afneembare mouwen heeft, een grote telefoon/radio zak met D-ring en printopening voor personalisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,56 excl. BTW
/ stuk
€ 124,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen