PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XXL

Softshell jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW375BKYXXL
Rubix:A0381680
Fabrikant:PW375BKYXXL
EAN:5036108348107
PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW375 ZWART/HV GEEL MT XXL


Softshell: modern, fris ontwerp met een slanke, eigentijdse snit. Hoogwaardige ademende, waterafstotende en winddichte 3-laags stof en een groot aantal praktische functies maken dit een essentiële oplossing voor een reeks professionals
ls. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt er gegarandeerd voor dat de drager opvalt in de massa.
Buitenstof: 94% polyester, 6% elastaan gelamineerd op 100% polyester microfleece 310g
The PW3 hi-vis class 1 softshell is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.

Durable, breathable, windproof and water resistant fabric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalsoftshell
Secundaire kleurzwart
73,96 excl. BTW
/ stuk
89,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat