PORTWEST SOK EXTREME KOUW SK18 ZWART MT 39-43
Sok voor koud weer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:SK18BKR39-43
Rubix:A0854952
EAN:5036108200504

Documenten
Productdetails : PORTWEST SOK EXTREME KOUW SK18 ZWART MT 39-43
Met een wolgehalte van 40% blijven uw voeten warm en geurvrij, en wordt eventueel zweet afgevoerd. Deze sok is dubbelgelaagd, wat de warmte-isolatie en het draagcomfort verhoogt, samen met de gepolsterde hiel- en teenzones.
Sterke punten
•Sokhoogte 25cm
Isolerend polyolefine materiaal
Antimicrobiële en anti-geur eigenschappen
Dubbelgebreide stof houdt warmte dicht bij de huid en biedt verbeterde isolatie
Uitstekende vochtafvoerende eigenschappen
Gepolsterde hiel vermindert wrijving tussen de voet en de schoen
CE-gecertificeerd
Retaillabel dat de presentatie in de winkel verbetert
Breigraad 9 voor vormbehoud
Isolerend polyolefine materiaal
Antimicrobiële en anti-geur eigenschappen
Dubbelgebreide stof houdt warmte dicht bij de huid en biedt verbeterde isolatie
Uitstekende vochtafvoerende eigenschappen
Gepolsterde hiel vermindert wrijving tussen de voet en de schoen
CE-gecertificeerd
Retaillabel dat de presentatie in de winkel verbetert
Breigraad 9 voor vormbehoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Materiaal | 40% wol, 40% acryl, 20% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,06 excl. BTW
/ paar
€ 12,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen