Referenties
Gedore:35 B 24
Rubix:10011889
Fabrikant:6311910
EAN:4010886631195

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL 35B-24 MM ZONDER WRINGSTAAF
Massieve uitvoering. Uitvoering volgens DIN 3112, ISO 2236. Met extra diepe 6-kant kop, naar keuze met of zonder wringstaaf. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. 35 B = zonder wringstaaf. DS 35 B = met wringstaaf 35 D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1231 g |
| Opening | 24 |
| Lengte | 350 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
