Referenties
Expert:E113253
Rubix:A0375591
EAN:3258951132531

Productdetails : EXPERT STEEKSLEUTEL 12X13MM E113253
- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10102 - DIN 3110
- Vork gericht op 15° ten opzichte van de as van de handgreep (terugstelveerhoek 30°).
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: verchroomd, glanzend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 |
| Lengte | 172 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen