GEDORE SOKSLEUTEL DS35B-8 MM MET WRINGSTAAF
Soksleutel met wringstaaf DS 35 B
Zie technische informatieReferenties
Gedore:DS 35 B 8
Rubix:10011894
Fabrikant:6313290
EAN:4010886631324

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DS35B-8 MM MET WRINGSTAAF
Massieve uitvoering. Uitvoering volgens DIN 3112, ISO 2236. Met extra diepe 6-kant kop, naar keuze met of zonder wringstaaf. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. 35 B = zonder wringstaaf. DS 35 B = met wringstaaf 35 D.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Opening | 8 |
| Lengte | 175 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
