GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 17MM - VDE 2133 17

Soksleutel VDE 3C-greep - 2133

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:VDE 2133 17
Rubix:10016732
Fabrikant:1747185
EAN:4010886841310
GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 17MM - VDE 2133 17

Technische samenvatting

Opening17
Lengte245 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 17MM - VDE 2133 17



• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel met 3C-greep 17 mm 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening17
Lengte245 mm
Typedopsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 21,31 excl. BTW
/ stuk
€ 25,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen