ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-124 MT 8

Sol-Knit®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:39-124-8
Rubix:22440904
Fabrikant:39124080
EAN:0076490497620
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-124 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Lengte350 mm
Hoofdmateriaalnitril
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 39-124 MT 8


De AlphaTec® 39-124 nitrilhandschoen van Ansell is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat superieure mechanische en chemische bescherming biedt in diverse werkomgevingen. Het ontwerp combineert duurzaamheid, chemische weerstand en comfort en maakt deze handschoen ideaal voor langdurige werkzaamheden waarbij betrouwbare bescherming tegen chemische stoffen vereist is.

Kenmerken:
De AlphaTec® 39-124 industriële handschoen is gemaakt van versterkt nitril, wat zorgt voor een robuuste bescherming tegen chemische stoffen. De natuurlijke pasvorm en stevige constructie bieden optimaal draagcomfort. Daarnaast zorgen de uitstekende behendigheid en de betrouwbare grip, zowel in natte als droge omstandigheden, voor een verhoogde veiligheid. De voorgebogen vingers reduceren vermoeidheid bij de gebruiker. De langere totale lengte biedt meer bescherming dan bij andere modellen. Deze handschoen is geschikt voor voedselcontact.

Specificaties:
- Constructie: gevoerd.
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: Interlockkatoen.
- Manchetstijl: kaphandschoen
- Gripontwerp: ruw.
- Lengte: 350 mm.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10.
- Kleur: groen.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton.

Normen:
De AlphaTec® 39-124 handschoen is geschikt voor voedselcontact volgens Verordeningen (EG) 1935/2004 en (EG) 2023/2006. Daarnaast is het een PBM van categorie III, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Dit product voldoet aan de normen EN 388 (mechanische weerstand: 4111B), EN 374-1 (chemische bescherming: type B, JKT), EN 374-5 (bescherming tegen micro-organismen) en EN 407 (bescherming tegen contactwarmte: 1/4).

Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijd merk dat gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen is. Het bedrijf biedt innovatieve veiligheidsoplossingen voor sectoren zoals de gezondheidszorg, de industrie en biowetenschappen. Ansell produceert jaarlijks meer dan 10 miljard handschoenen en biedt handschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere producten die bescherming bieden tegen verschillende risico's.
Een versterkte nitril handschoen die de duurzaamheid en chemische weerstand van nitril combineert met de extra sterkte en het comfort van een interlock gebreide katoenen voering.

Sterke punten

- Hoge mechanische en chemische bescherming: snij- en schuurweerstand.
- Optimaal comfort bij langdurig gebruik: voorgebogen vingers en absorberende voering.
- Uitstekende grip in zowel natte als droge omgevingen.
- Lengte van 350 mm voor extra bescherming van de onderarmen.

Toepassingen

De AlphaTec® 39-124 handschoen is ideaal voor gebruik in verschillende industriële sectoren, waaronder landbouw, de auto-industrie, bouw, de chemische sector, de voedingssector en de metaalproductie. De handschoen is perfect geschikt voor werkzaamheden zoals olie vervangen, het werken met scherp materiaal, het aflakken van chemische producten, het onderhoud van apparatuur, de assemblage en meer.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht112 g
Maat8
Lengte350 mm
Hoofdmateriaalnitril
Kleurgroen
Materiaalnitril/interlockkatoen
€ 8,87 excl. BTW
/ paar
€ 10,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat