ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-185 MT 7

AlphaTec® Solvex® 37-185

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:37-185 07
Rubix:22440864
Fabrikant:37185070
EAN:0076490495343
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-185 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Lengte455 mm
Chemische resistentieagjklpt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-185 MT 7


De AlphaTec® Solvex® 37-185 nitrilhandschoen van Ansell is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel, dat ontworpen is om optimale bescherming tegen chemicaliën te bieden in zowel natte als droge omgevingen. Dankzij uitstekende slijtvastheid, herbruikbaarheid en uitzonderlijk comfort is deze handschoen een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-185 nitrilhandschoen wordt geproduceerd door Ansell en is gemaakt van een hoogwaardige nitrilcompound die opmerkelijke chemische bestendigheid en uitzonderlijke robuustheid biedt. De verlengde bescherming tot aan de elleboog zorgt voor superieure weerstand tegen scheuren, perforaties en slijtage, in vergelijking met handschoenen van rubber of neopreen. Bovendien combineert de handschoen een hoge mate van soepelheid, comfort en behendigheid, wat deze geschikt maakt voor intensieve toepassingen. Zonder voering van gevlokt katoen neemt het risico op contaminatie af.

Specificaties:
- Model: AlphaTec® Solvex® 37-185.
- Coatingmateriaal: nitril.
- Chemische bestendigheid: type A (AGJKLPT).
- Slijtvastheid: niveau 4.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 457 mm.
- Voeringmateriaal: n.v.t.
- Kleur: groen.
- Verpakking: 1 paar per polyester zak; 12 polybags/karton.
- De handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die 59% hernieuwbare energie gebruikt, 14% van het water recyclet en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is recyclebaar, met een karton dat minimaal 80% gerecycled materiaal bevat.

Normen:
De AlphaTec® Solvex® 37-185 nitrilhandschoen van Ansell voldoet aan de normen EN ISO 21420, EN 388 (4102X), EN ISO 374-1 (Type A, AGJKLPT), EN ISO 374-5 (micro-organismen), en ISO 18889 (G2), wat optimale chemische bescherming en hoge slijtvastheid garandeert.
Daarnaast is de handschoen geschikt voor voedselcontact volgens de bepalingen van Verordeningen (EG) 1935/2004 en (EG) 2023/2006.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten, gaande van chirurgische handschoenen tot industriële persoonlijke beschermingsmiddelen. De expertise van Ansell, ontwikkeld na meer dan 125 jaar innovatie, garandeert de veiligheid van miljoenen mensen in meer dan 100 landen.
Zeer comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteenlopende toepassingen, die tot de bovenkant van de elleboog reikt.

Sterke punten

- Uitstekende chemische bescherming van Type A.
- Slijtvastheid en duurzaamheid (4/4).
- Hoge behendigheid.
- Herbruikbaarheid.
- Geschikt voor voedselcontact.

Toepassingen

De AlphaTec® Solvex® 37-185 nitrilhandschoen is geschikt voor diverse sectoren zoals landbouw, de auto-industrie, bouw, de chemische sector, de metaalproductie, en meer. Deze kan zeker worden gebruikt voor zware reinigingswerkzaamheden, smederijwerkzaamheden, loodgieterswerk, het laden en lossen van apparatuur, en zo veel meer.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid72
Logistiek gewicht171 g
Maat7
Lengte455 mm
Chemische resistentieagjklpt
Hoofdmateriaalnitril
Verpakking1 paar per zak
Kleurgroen
Dikte0,56 mm
Materiaaln.v.t.
€ 112,44 excl. BTW
/ 12 paar
€ 136,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat