COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B230-0700-XA 1630
Solid Carbide End Mill
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B230-0700-XA 1630
Rubix:A0446513
Fabrikant:6259431




Technische samenvatting
| Diameter | 7 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B230-0700-XA 1630
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Snijlengte | 13 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,03 excl. BTW
/ stuk
€ 88,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen