ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-676 MT 9

Solvex®

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:37-676-9
Rubix:22440858
Fabrikant:37676090
EAN:0076490497842
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-676 MT 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Maat9
Lengte330 mm
Chemische resistentiejklopt
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-676 MT 9


De AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen biedt een uitstekende chemische bescherming en een hoog comfortniveau. Deze nitrilhandschoen garandeert een verhoogde duurzaamheid en een betrouwbare grip dankzij de omgekeerde ruitafwerking.

Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen onderscheidt zich door de voering van katoenvlok, die effectief vocht absorbeert en de gebruiker superieur comfort biedt. De omgekeerde ruitafwerking zorgt voor een veilige grip, wat ideaal is voor precieze manipulaties in zowel natte als droge omstandigheden. De hoogwardige nitril samenstelling biedt versterkte chemische bestendigheid en slijtvastheid, waardoor deze handschoen duurzamer is. De dikke samenstelling van 0,43 mm combineert robuustheid met beweeglijkheid, wat zorgt voor uitstekende behendigheid.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja, volgens EN 1149.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 330 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: groen.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan meerdere Europese Normen:
- EN ISO 21420.
- EN 388 met classificatie 4101X, wat staat voor slijtvastheid (4/4), snijweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT), voor chemische bestendigheid tegen de volgende chemicaliën: n-heptaan (J), natronloog 40% (K), zwavelzuur 96% (L), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P) en formaldehyde 37% (T).
- EN ISO 374-5, biedt bescherming tegen virussen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
High-comfort, chemical resistant 17mil/0.43 mm glove for a wide range of applications.

Sterke punten

- Bescherming tegen veel verschillende chemicaliën dankzij de hoogwaardige nitril samenstelling;
- Uitstekend comfort door de vochtabsorberende voering van katoenvlok;
- Verbeterde grip dankzij de omgekeerde ruitafwerking;
- Slijtvast en langere levensduur vergeleken met rubberen of neopreenhandschoenen.

Toepassingen

Deze AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen is geschikt voor een breed scala aan toepassingen:
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen.
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt.
- Smederijwerkzaamheden.
- Algemeen loodgieterswerk.
- Binnenkomende goederen verwerken.
- Grondstoffen vullen, mengen en laden.
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen.
- Procesapparatuur laden en lossen.
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen.
- Toezicht op werking.
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen.
Deze handschoen wordt gebruikt in diverse sectoren, waaronder: de auto-industrie, voedselverwerking, metaalproductie, olie en gas, de chemische sector, landbouw, service na verkoop in de autosector, nutsbedrijven en opslag.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht72 g
Maat9
Lengte330 mm
Chemische resistentiejklopt
Hoofdmateriaalnitril
Kleurgroen
Dikte0,43 mm
Materiaalnitril
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
385,92 excl. BTW
/ 144 paar
466,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)