Referenties
Bull-Flex:10212-9
Rubix:22430008
Fabrikant:10212-9

Productdetails : WERKHANDSCHOEN GROEN NITRIL 58002 MT 9
Handschoen nitril groen met vlokvoering chemicaliën bestendig lengte 31 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 310 mm |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Kleur | groen |
| Materiaal | vlok |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ 12 paar
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
