ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL DIN 950-GG-180-B18-A
Spaakwielen, aluminium, gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 950-GG-180-B18-A
Rubix:A0799837
Fabrikant:DIN 950-GG-180-B18-A
EAN:4045525406056





Productdetails : ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL DIN 950-GG-180-B18-A
Handwielen DIN 950 van gietijzer worden geleverd met handgrepen van verzinkt staal. In aluminium worden ze geleverd met handgrepen van kunststof (type D) en van verzinkt staal (type F). Het officiële normblad voorziet alleen in de types A (zonder handgreep) en G (zonder handgreep, maar met schroefdraad d4), ook zonder de handwieldiameter d1 = 180.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1608 g |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Diameter | 180 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,23 excl. BTW
/ stuk
€ 105,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter
180 mm