ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 322-140-B14-A
Spaakwielen, blanco, rand gepolijst
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 322-140-B14-A
Rubix:A0799888
Fabrikant:GN 322-140-B14-A
EAN:4045525180901





Productdetails : ELESA+GANTER SPAAKHANDWIEL ALUMINIUM GN 322-140-B14-A
Spaakwielen, blank, rand gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 411 g |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Diameter | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,46 excl. BTW
/ stuk
€ 67,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
