SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X40MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATCPZ6X40EFA2-50
Rubix:A0829385
Fabrikant:9048260 40
EAN:4043377203076


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X40MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm