SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X25

Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRRTX3,5X25EFA2-50
Rubix:A0834471
Fabrikant:9045235 25
EAN:4043377198815
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X25


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 15,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking