SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X45/30

Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRRTX4,5X45PFA2-50
Rubix:A0834403
Fabrikant:9045245 45/30
EAN:4043377378934
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X45/30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X45/30


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 4,5X45/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 13,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking