SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X80/48

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4,5X80PFA2-50
Rubix:A0829086
Fabrikant:9046245 80/48
EAN:4043377380524
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X80/48

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4,5X80/48


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4,5X80/48

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 26,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking