SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 5X50/30MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX5X50PFA4-50
Rubix:A0831897
Fabrikant:9045450 50/30
EAN:4043377379801


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 5X50/30MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 5X50/30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm