SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 3,5X45

Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFPZ3,5X45EFA4-50
Rubix:A0828911
Fabrikant:9050435 45
EAN:4043377384256
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 3,5X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 3,5X45


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 3,5X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
9,02 excl. BTW
/ 200 stuks
10,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse