SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3X45/30MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ3X45PFA4-50
Rubix:A0828890
Fabrikant:9050430 45/30
EAN:4043377205124


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3X45/30MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3X45/30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm