SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X110
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX10X110PFA4-50
Rubix:A0828610
Fabrikant:90474100 110/80
EAN:4043377382252


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X110
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 204,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm