SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 4,5X30
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881529
Spartex:VATFPZ4,5X30EFA2-50
Rubix:08252165
Fabrikant:9050245 30
EAN:4043377204301


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 4,5X30
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR 9050 4,5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm