SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X50/30MM

Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFPZ5X50PFA2-50
Rubix:A0828785
Fabrikant:9050250 50/30
EAN:4043377204622
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X50/30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X50/30MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X50/30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
12,94 excl. BTW
/ 200 stuks
15,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse