SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X45
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881525
Spartex:VATFPZ4X45EFA2-50
Rubix:08255296
Fabrikant:9050240 45
EAN:4043377204158


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X45
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm