SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X55
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ4X55EFA2-50
Rubix:A0828823
Fabrikant:9050240 55
EAN:4043377383884


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X55
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm