SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X50

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX3,5X50PFA4-50
Rubix:A0828526
Fabrikant:9047435 50/30
EAN:4043377342782
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X50


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt15
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
11,32 excl. BTW
/ 200 stuks
13,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse