SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X60
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ4X60EFA4-50
Rubix:08257421
Fabrikant:9050440 60
EAN:4043377205346


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X60
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm