SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X110/70MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ5X110PFA2-50
Rubix:A0828805
Fabrikant:9050250 110/70
EAN:4043377204486


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X110/70MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X110/70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm