ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 3,5X35MM
Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29340.035.035
Rubix:08422135
EAN:8715492955890

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 3,5X35MM
Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,35 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | bolcilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen