SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X60/36MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ5X60PFA4-50
Rubix:A0828777
Fabrikant:9050450 60/36
EAN:4043377205650


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X60/36MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 5X60/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm