SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 10X80

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX10X80EFA2-50
Rubix:A0828557
Fabrikant:90472100 80
EAN:4043377381859
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 10X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 10X80


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 10X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
80,19 excl. BTW
/ 100 stuks
97,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse