SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X100/70MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ6X100PFA2-50
Rubix:08255314
Fabrikant:9050260 100/70
EAN:4043377204752


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X100/70MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X100/70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm