SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X50/30MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ4X50PFA2-50
Rubix:A0828825
Fabrikant:9050240 50/30
EAN:4043377204189


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X50/30MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X50/30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm