SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X150/70MM

Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFPZ6X150PFA2-50
Rubix:A0828755
Fabrikant:9050260 150/70
EAN:4043377204813
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X150/70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X150/70MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X150/70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Grootte afdrukpz3
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
52,44 excl. BTW
/ 100 stuks
63,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse