Referenties
Spartex:VATRPZ3X12Z
Rubix:08422123
Fabrikant:089096.00100.0030.012
EAN:4051426958297


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 3X12MM
Schroef voor spaanplaat, rondkop, Pozidrive 3X12 - PZ1 - verzinkt staal R 089096
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen