SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X55/36MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ6X55PFA2-50
Rubix:A0828725
Fabrikant:9050260 55/36
EAN:4043377204967


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X55/36MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 6X55/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm