KIPP BLOKKEERHANDEL 16MM K1503
Spanbout Vorm A zonder klemhendel, staal gebruineerd
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1503.0116
Rubix:A0662460
Fabrikant:K1503.0116
EAN:4059245487998



Productdetails : KIPP BLOKKEERHANDEL 16MM K1503
Materiaal: centreerpen en klemkeilen staal 1.0715. Klemring staal. Uitvoering: centreerpen en klemring gefosfateerd. Klemkeilen gebruineerd. Maatschaal gelaserd. Opmerking: Bij het aandraaien van de schroef worden de twee klemkeilen in het boorgat vastgespannen. Via de traploos verstelbare klemring kunnen één of meerdere aanslagelementen van verschillende dikte veilig worden gefixeerd. Toepassing: De spanbouten zijn ideaal geschikt om gangbare aanslagelementen, ook van verschillende materiaaldiktes, op gatenrastertafels / lastafels met gat-Ø 16 mm of 28 mm te fixeren. Voordelen: Traploos instelbaar spanbereik van 0-36 mm en 0-75 mm. Ongevoelig voor diameter en oppervlaktekwaliteit van het boorgat (tot H12). Spanbereik via schaal eenvoudig vooraf in te stellen. Oppervlaktevriendelijke opspanning in het boorgat. Neerwaartse klemwerking ook bij geringe materiaaldikte van de tafel (≥8 mm of ≥4 mm). Compatibel met gangbare aanslagelementen.
Materiaal: bedieningshendel van zinkdrukgietwerk volgens DIN EN 12844. Centreerpen en klemkeilen staal 1.0715. Klemring staal. Uitvoering: bedieningshendel zwart, met kunststofcoating. Centreerpen en klemring gefosfateerd. Klemkeilen gebruineerd. Maatschaal gelaserd. Opmerking: Bij het draaien van de klemhendel worden de twee klemkeilen in het boorgat vastgespannen. Via de traploos verstelbare klemring kunnen één of meerdere aanslagelementen van verschillende dikte veilig worden gefixeerd. Toepassing: De spanbouten zijn ideaal geschikt om gangbare aanslagelementen, ook van verschillende materiaaldiktes, op gatenrastertafels / lastafels met gat-Ø 16 mm of 28 mm te fixeren. Voordelen: Traploos instelbaar spanbereik van 0-36 mm en 0-75 mm. Ongevoelig voor diameter en oppervlaktekwaliteit van het boorgat (tot H12). Spanbereik via schaal eenvoudig vooraf in te stellen. Oppervlaktevriendelijke opspanning in het boorgat. Neerwaartse klemwerking ook bij geringe materiaaldikte van de tafel (?8 mm of ?4 mm). Compatibel met gangbare aanslagelementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spanbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,76 excl. BTW
/ stuk
€ 188,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen