Referenties
AMF:74617
Rubix:18401082
Fabrikant:74617
EAN:4020772074616



Productdetails : AMF SPANHENDEL M16 - 2765.04 - 74617
Spanhendel met ratelmechanisme
Spanhendel met ratelmechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 158 mm |
| Hoogte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,79 excl. BTW
/ stuk
€ 117,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen