SKF TUJ 505 LAGERHUIS LEEG

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TUJ 505
Rubix:03476174
Fabrikant:89078
EAN:7316570640052
SKF TUJ 505 LAGERHUIS LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TUJ 505 LAGERHUIS LEEG


Sterke punten

- Ontworpen voor een wisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Binnendiameter52 mm
Breedte34 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen