Referenties
Kipp:K0643.218053
Rubix:A0496819
EAN:4059245020928



Productdetails : KIPP SPANDOORN K0643.218053
Materiaal: behuizing constructiestaal. Spanbout gehard staal. Uitvoering: behuizing gebrunneerd. Spanbout gehard tot 10.9, gehard en PTFE-gecoat. Opmerking: door de zijdelingse spanning is de spanpen bijzonder geschikt voor de tweede bewerking van draai- en freeswerkstukken met blinde gaten. Door draaien of frezen kan de diameter D worden aangepast aan de diameter van het te spannen werkstuk. Het spannen gebeurt handmatig met een inbussleutel. * D min. = Kleinste toegestane diameter waarop "D" mag worden gedraaid of gefreesd. Montage: Verbreed de spanpen ca. 0,1 mm (spanweg) boven de diameter in ruststand. Nu kan de spanpen op de vereiste diameter worden gedraaid of gefreesd. Voor de bewerking wordt een borgring meegeleverd. De flens kan indien nodig in een pasboring of met paspennen worden gecentreerd. Vorm A wordt geleverd met 6 bevestigingsschroeven.
03157-218053 Spanpen met zijdelingse klemming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 837,2 g |
| Type | spanndorn k0643 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 681,49 excl. BTW
/ stuk
€ 824,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen