Referenties
Kipp:K0051.1611452
Rubix:0999008006
EAN:4059245034079



Productdetails : KIPP SPANSLUITING RVS K0051.1611452
Grondstof: Staal of rvs 1.4301.Uitvoering: verzinkt en blauw gechromateerd. Rvs blank.Opmerking: Instelbare spansluitingen dienen als veilig sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, kunnen de te verbinden delen door aanspannen van de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld over een spindel (M8). De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet worden. Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet op de tegenhaak.Op aanvraag: Afsluitbare uitvoering met slotoog.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 175 g |
| Klemkracht | 6,5 kN |
| Model | form a, edelstahl |
| Lengte | 145 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,88 excl. BTW
/ stuk
€ 72,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen