Referenties
Abicor Binzel:702.0009
Rubix:24360322
EAN:4036584105837

Productdetails : BINZEL SPANTANG 2,4 50 MM 17/18/26 -702.0009 - 10N24
Bankschroefklem SRL 17/18/26.
L=50mm SRL 17/18/26.
Sterke punten
Standaard slijtagedeel internationale markt. Moet worden aangepast aan de diameter van de elektrode.
Toepassingen
Standaard slijtagedeel internationale markt. Moet worden aangepast aan de diameter van de gebruikte elektrode.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 7x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | srl 17/18/26 |
| Diameter | 2,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
